BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE PZ4 BE-8840S

ERGO™ VDE geïsoleerde Pozidriv-schroevendraaiers met 3-componentenhandgreep PZ0-PZ4

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:BE-8840S
Rubix:A0773286
EAN:7314151839062
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE PZ4 BE-8840S

Technische samenvatting

Afdrukpozidriv
Blad lengte200 mm
Grootte afdrukpz4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO VDE PZ4 BE-8840S


Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Geïsoleerde schroevendraaier voor Pozidriv schroeven. Voor het werken onder stroomspanningen tot 1000 volt. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, isolatie direct op de kling aangebracht. Bled gebruineerd. ISO 8764. Individueel geinspecteerd en geproduceerd volgens IEC 60900.

Sterke punten

Maximum comfort with minimum effort due to the ergonomic design|Comfortable three-component handle giving an excellent grip|Colour-coded handle with the screw type symbol on the domed end|High-performance alloy steel, insulation moulded directly onto blade|Anti-roll flat face on handle

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht230 g
Afdrukpozidriv
Blad lengte200 mm
Grootte afdrukpz4
Aangepaste tariefcode82054000
€ 18,05 excl. BTW
/ stuk
€ 21,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen