BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO SLIM VDE 3.0MM BE-8220SL

ERGO™

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BE-8220SL
Rubix:A0770820
EAN:7314150304530
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO SLIM VDE 3.0MM BE-8220SL

Technische samenvatting

Afdrukplat
Blad lengte100 mm
Grootte afdruk0,5x3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO SLIM VDE 3.0MM BE-8220SL


Geïsoleerde ERGO™ gleufschroevendraaier met smalle bladen (SLIM), ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Voor het werken onder spanning tot 1000 volt. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, isolatie direct op de kling aangebracht, bled gebruineerd voor meer precisie. Verminderde bladdiameter. De klingen zijn 30% dunner dan gewone Geïsoleerde klingen voor een betere bereikbaarheid. ISO 2380 / DIN 5264. Individueel ge nspecteerd, en geproduceerd volgens IEC 60900.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht30 g
Afdrukplat
Blad lengte100 mm
Grootte afdruk0,5x3 mm
€ 6,05 excl. BTW
/ stuk
€ 7,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen