Referenties
Bahco:SB142.002.100
Rubix:10090206
EAN:7314150282593

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE PZ2X100 SB142.002.100
Geïsoleerde schroevendraaier voor Pozidriv® schroeven. Voor het werken onder spanning tot 1000V. Handgreep: tweecomponentengreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht overdraging, anti-slip oppervlak. Permanen symbool op het handvat voor snelle identificatie. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en volledig gehard. Bled gebruineerd voor meer precisie. Lasergebrand Artikelnummer en maat voor snelle identificatie. ISO 8764. SB: retail verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 86 g |
| Afdruk | pozidriv |
| Blad lengte | 100 mm |
| Grootte afdruk | pz2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,00 excl. BTW
/ stuk
€ 9,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
