Referenties
Bahco:BE-7810S
Rubix:A0771582
EAN:7314150243020

Productdetails : BAHCO SOKSCHRDR ERGO VDE 10X125MM BE-7810S
Geïsoleerde bit houder ontwikkeld overeenkomstig het wetenschappelijk ERGO™ proces. Greep: 3-componenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en krachtoverbrenging. Gemakkelijke keuze van de juiste tip, door de kleurcode van de greep en het symbool boven op de greep. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroom en geheel gehard. Zwarte tip voor een hoge nauwkeurigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 145 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Blad lengte | 125 mm |
| Grootte afdruk | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,26 excl. BTW
/ stuk
€ 20,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
