Referenties
Parker:GE42LR11/4EDVOMDCF
Rubix:A0069076
Fabrikant:GE42LR11/4EDVOMDCF


Technische samenvatting
| Materiaal | zinkgeplateerd staal |
|---|---|
| Type | rechte mannelijke stud-koppeling |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1-1/4 '' |
Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE42LR11/4EDVOMDCF
De hoofdfunctie van Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings is het verbinden van verschillende aantallen leidingen of slangen. Dit brede assortiment fittingen, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED tot en met GE-M, is verkrijgbaar in staal en in een uitvoering van roestvrij staal. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen deze fittingen geleverd worden met snijring (EO-PSR of DPR) of elastomeerafdichting (EO-2).
Sterke punten
•Stalen en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied
Hoge druk: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings hebben drukklassen tot 800 bar (S series) en 500 bar (L series), waardoor de fittingen in een breed scala van toepassingen kunnen worden gebruikt.
Hoge druk: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings hebben drukklassen tot 800 bar (S series) en 500 bar (L series), waardoor de fittingen in een breed scala van toepassingen kunnen worden gebruikt.
Toepassingen
Automotive;Defensie;Energie;Milieu;Industrieel;Infrastructuur;Gereedschapsmachines;Materiaalbehandeling;Mobiel;Olie en gas;Energievoorziening;Opwekking;Proces;Transport;Water; Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | zinkgeplateerd staal |
| Type | rechte mannelijke stud-koppeling |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1-1/4 '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 800 bar |
| Type vloeistof | olie;gas;water |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,64 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 266,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen