Referenties
Eroglu:470 E-03
Rubix:20453632
EAN:4250122670971

Productdetails : EROGLU SPANTANG D6499 ER 32 470 E-03 - 470 E-03 3MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 33 mm |
| Lengte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,00 excl. BTW
/ stuk
€ 32,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen