FACOM SCHROEFBIT 4MM ES.004 SLEUF 4,0
ES.0 - Schroefbits voor sleufschroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:ES.004
Rubix:10101827
EAN:3148510245836



Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 4MM ES.004 SLEUF 4,0
E [mm]: 0,5E x Br [mm]: 0,5 x 3,0L [mm]: 28Met sleuf [No]: 3,0[g]: 3,10
Sterke punten
• Voor nauwkeurig manueel vastschroeven.• Aandrijving 4 mm.• Te gebruiken met de schroevendraaier Micro-Tech® bithouder AEM.M.• Te gebruiken met de momentschroevendraaiers Micro-Tech® serie A.300MT en A.340MT.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30x5x5 mm |
| Gewicht verpakking | 2 g |
| Lengte | 28 mm |
| Grootte afdruk | 0,5x4 |
| Afdruk | plat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,71 excl. BTW
/ stuk
€ 10,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen