Referenties
Bosch:2608522069
Rubix:A0151945
EAN:3165140632867

Productdetails : BOSCH SCHROEFBIT EXTRA-HARD PZ2 145MM 2608522069
Bit Extra Hard PZ 2, 145 mm; Aandrijving ISO 1173 E6.3, 1/4"-buitenzeskantschacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 217x50x5 mm |
| Gewicht verpakking | 30 g |
| Lengte | 145 mm |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Afdruk | pozidriv |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 42,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
