FACOM SCHROEFBIT 1/4" ES.148T SLEUF 8,0 TORSION 25MM

ES.1T - High Perf' bits serie 1 voor sleufschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Facom:ES.148T
Rubix:10101846
EAN:3148510249902
FACOM SCHROEFBIT 1/4" ES.148T SLEUF 8,0 TORSION 25MM

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk8
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 1/4" ES.148T SLEUF 8,0 TORSION 25MM


De Facom High Perf' schroefbits van serie 1 voor sleufschroeven bieden een compleet assortiment voor intensief handmatig schroeven. Dankzij de standaard 1/4" aandrijving zijn ze compatibel met een groot aantal bithouders en schroefgereedschappen.

Kenmerken:
Deze Facom High Perf' bits van serie 1 zijn ontwikkeld voor intensief handmatig gebruik op sleufschroeven. Elke bit beschikt over een standaard 1/4" aandrijving (6,35 mm), waardoor compatibiliteit met gangbare gereedschappen verzekerd is. De niet-magnetische uitvoering maakt ze geschikt voor toepassingen waar magnetisering ongewenst is. Ze kunnen worden gebruikt met bithouderschroevendraaiers, ratelschroevendraaiers en elektrische of pneumatische schroefmachines. De beschikbare sleufmaten lopen van SL4 tot SL6,5, waardoor voor uiteenlopende schroefafmetingen (breedte en dikte) een passende bit beschikbaar is.

Specificaties:
• Aandrijving: 1/4" (6,35 mm)
• Profiel: sleuf (SL)
• Lengte: 25,00 mm
• Sleufbreedte: van 4,00 mm tot 6,50 mm
• Sleufdikte: van 0,50 mm tot 1,20 mm
• Gewicht: van 2 g tot 4 g
• Beschikbare referenties: ES.134T, ES.134.5T, ES.135.5T, ES.136.5T, ES.145.5T
• Uitvoering: niet-magnetisch

Normen:
• ISO 1173: norm die de afmetingen en toleranties van aandrijvingen voor verwisselbare schroefgereedschappen vastlegt en compatibiliteit met standaard bithouders waarborgt.
• ISO 2351: norm die de kenmerken van bladen en bits voor sleufschroeven definieert en een correcte passing in de overeenkomstige schroefkoppen verzekert.

Sterke punten

• Robuustere uitvoering voor herhaaldelijk schroeven.
• Brede compatibiliteit dankzij de standaard 1/4" aandrijving.
• Nauwkeurige passing dankzij verschillende beschikbare sleufbreedtes en sleufdiktes.

Toepassingen

Deze bits worden gebruikt voor montage- en onderhoudswerkzaamheden waarbij regelmatig handmatig wordt geschroefd. Ze vinden hun toepassing in uiteenlopende industriële omgevingen, zoals algemene mechanica, onderhoud van installaties en assemblage van componenten. Dankzij de niet-magnetische uitvoering zijn ze ook geschikt voor toepassingen in elektrische of elektronische omgevingen waar magnetische velden ongewenst zijn. De verschillende afmetingen maken gebruik mogelijk op een brede waaier aan sleufschroeven die in werkplaatsen en assemblagelijnen voorkomen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht6 g
Afmeting verpakking (D x B x H)25x10x10 mm
Gewicht verpakking6 g
Afdrukplat
Grootte afdruk8
Lengte25 mm
€ 33,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 40,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen