Referenties
Gedore:880 5,5
Rubix:10013412
Fabrikant:6566740
EAN:4010886656679

Productdetails : GEDORE SCHROEVENDRAAIERBIT 880-5,5
• tbv handgebruik en elektrische en pneumatische schroevendraaiers
• voor maximale belasting
• uitvoering vlgs. DIN ISO 2351-1
• met buitenzeskantaandrijving vlgs. DIN 3126 - C 8 (5/16“)
• GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
Screwdriver bit 5/16 inch slotted 5.5mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 0,8x5,5 mm |
| Lengte | 41 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
