Referenties
Portwest:ES250ORRXXXL
Rubix:A0960550
Fabrikant:ES250ORRXXXL
EAN:5036108520442

Productdetails : PORTWEST FLEECE VEST ES250 HI-VIS ORANJE MT 3XL
De Hi-Vis Essential Fleece biedt geweldige draagwarmte en comfort. Voorzien van twee zijzakken. Het hoogwaardige anti- pilling doek zorgt ervoor dat de fleece er voor langere tijd goed uit blijft zien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | nee |
| Gewicht | 250 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,45 excl. BTW
/ stuk
€ 40,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
3xl