MASCOT WERKJAS FORSTER 15909-948 HV ORANJE/D. ANTR MT 4XL

MASCOT WERKJAS FORSTER 15909-948

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15909-948-1418-4XL
Rubix:22867330
EAN:5711074313891
MASCOT WERKJAS FORSTER 15909-948 HV ORANJE/D. ANTR MT 4XL
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat4xl
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKJAS FORSTER 15909-948 HV ORANJE/D. ANTR MT 4XL


Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Tweekleurig. Hoge kraag. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Borstzakken met klep en drukknopen. D-ring. Voorzakken. Binnenzak. Tailleband met drukknoopregulering. Manchetten met drukknopen.
Geen naden op de schouders: dit voorkomt dat er water binnendringt.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Extra veilig doordat de loodrechte reflectiestrepen doorlopen tot de horizontale.; Door de splitjes zijn de mouwen gemakkelijk op te rollen.; Individueel verstelbaar aan de onderkant.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1340 g
Kleuroranje
Maat4xl
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgrijs
Gewicht285 g/m²
Materiaal80% polyester/20% katoen
€ 102,92 excl. BTW
/ stuk
€ 124,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat