PORTWEST SOFTSHELL ES428 HI-VIS GEEL MT 5XL
ES1 Essential Hi-Vis Softshell Jas (2L)
Zie technische informatieReferenties
Portwest:ES428YER5XL
Rubix:A0960211
Fabrikant:ES428YER5XL
EAN:5036108527298

Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL ES428 HI-VIS GEEL MT 5XL
De essentiële hi-vis softshelljas biedt de drager uitstekende warmte en comfort dankzij de 2-laagse ademende
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 16 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 5xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 94% polyester, 6% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,60 excl. BTW
/ stuk
€ 34,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
5xl