MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 24335-231 RWS ORANJE MT L
MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 24335-231
Zie technische informatieReferenties
Mascot:24335-231-14 L
Rubix:A0714964
Fabrikant:24335-231-14 L
EAN:5715411111638

Productdetails : MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 24335-231 RWS ORANJE MT L
Mascot winterjas climascot 24335-231 rws oranje mt l
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 2-3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,32 excl. BTW
/ stuk
€ 262,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
