PORTWEST HOODIE ES304 HI-VIS ORANJE MT M
ES1 Essential Hi-Vis Sweatshirt met Capuchon
Zie technische informatieReferenties
Portwest:ES304ORRM
Rubix:A0960461
Fabrikant:ES304ORRM
EAN:5036108520930

Productdetails : PORTWEST HOODIE ES304 HI-VIS ORANJE MT M
Dit sweatshirt met capuchon is perfect voor uiteenlopende omstandigheden. Duurzaam doek, ruime zakken en een verstelbare capuchon maken dit kledingstuk perfect de hele dag te dragen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 22 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,58 excl. BTW
/ stuk
€ 28,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
m