TRANEMO SWEATSHIRT HI-VIS 437426 ORANJE MT XXL
TRANEMO SWEATSHIRT HI-VIS 437426 ORANJE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:43742650008
Rubix:A0675103
EAN:7393286284138

Productdetails : TRANEMO SWEATSHIRT HI-VIS 437426 ORANJE MT XXL
Zachte en comfortabele Hi-Vis sweater met een korte rits aan de voorzijde. PFAS-vrij.
Borstzak met klep. Geribde manchetten en onderzijde. Met comfortabele heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 20471
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 80% polyester / 20% katoen (264), 330 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,01 excl. BTW
/ stuk
€ 107,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen