Referenties
Portwest:ES478YER4XL
Rubix:A0960580
Fabrikant:ES478YER4XL
EAN:5036108518036

Productdetails : PORTWEST T-SHIRT ES478 HI-VIS GEEL MT 4XL
Blijf koel in dit Hi-Vis T-Shirt van hoge kwaliteit, dat een geweldige waarde voor uw geld biedt. Dit lichtgewicht, sportieve doek biedt ongeëvenaard dragerscomfort en goede ventilatie op hete zomerdagen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 150 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,38 excl. BTW
/ stuk
€ 11,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
4xl