Referenties
Portwest:ES720BKR50
Rubix:A0960487
Fabrikant:ES720BKR50
EAN:5036108521395

Productdetails : PORTWEST WERKBROEK ES720 ZWART MT 50
De ES1 Essential Holsterpocket Broek is ideaal voor alle beroepen en biedt uitzonderlijke veelzijdigheid en praktische opslag. Meerdere holsterzakken bieden voldoende ruimte voor gereedschap en persoonlijke spullen, terwijl zakken voor kniebeschermers aan de onderkant extra bescherming bieden als dat nodig is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 26 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 50 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | ja |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,68 excl. BTW
/ stuk
€ 27,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
50