Referenties
Portwest:ESK50NVR5XL
Rubix:A0960190
Fabrikant:ESK50NVR5XL
EAN:5036108510139

Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL ESK50 MARINE MT 5XL
Deze 3-laags softshell heeft een winddicht, waterafstotend en ademend membraan, versterkt met de warmte van een gelamineerd micro polar fleece. De stretchstof zorgt voor meer bewegingsvrijheid en de hele dag door comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 18 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 94% polyester, 6% elastaan |
| Gewicht | 254 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,60 excl. BTW
/ stuk
€ 34,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
5xl