MASCOT FLEECEVEST UNIQUE 18603-316 ZWART MT XS
MASCOT® UNIQUE Fleecevest met ritssluiting
Zie technische informatieReferenties
Mascot:18603-316-09 XS
Rubix:A0373533
Fabrikant:18603-316-09 XS
EAN:5711074722044

Productdetails : MASCOT FLEECEVEST UNIQUE 18603-316 ZWART MT XS
MASCOT® UNIQUE Fleecevest met ritssluiting
- Dankzij het gladde oppervlak houdt de fleece geen vuil of stof vast.
- Nieuw ontwikkelde, nauwsluitende pasvorm zorgt voor uitzonderlijke bewegingsvrijheid.
- Ritssluiting en een binnenstormflap die beschermt tegen de wind.
- Elastische hoge kraag die aansluit bij de hals.
- Elastieken in de manchetten en taille.
- Extra zichtbaarheid voor de omgeving dankzij het gebruik van reflecterende strepen.
Sterke punten
Moderne pasvorm MASCOT® UNIQUE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 94% polyester 6% elastaan |
| Gewicht | 260 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,56 excl. BTW
/ stuk
€ 74,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
