Referenties
Portwest:ESX11BKR40
Rubix:A0959914
Fabrikant:ESX11BKR40
EAN:5036108514182

Productdetails : PORTWEST WERKBROEK ESX11 ZWART MT 40
Deze stijlvolle krasvrije broek is ontworpen voor maximaal comfort en functionaliteit en heeft zeven praktische zakken, kniestukken, een half elastische tailleband en klittenbandsluitingen aan de broekspijpen voor een goede pasvorm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 40 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | ja |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,64 excl. BTW
/ stuk
€ 23,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
40