FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-32-200-10P 8022566
ESBF elektrische cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ESBF-BS-32-200-10P
Rubix:05124086
Fabrikant:8022566
EAN:4052568278236

Documenten
Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-32-200-10P 8022566
elektrische cilinder ESBF-BS-32-200-10P Met kogelomloopspindelaandrijving, elektrisch bediende spindel die de draaibeweging van de motor omzet in een lineaire beweging van de zuigerstang. Werkslag = 200 mm, Grootte = 32, Slag = 200 mm, Draad van zuigerstang = M10x1,25 Omkeerspeling = 40 µm
Electric cylinder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektrische cilinder |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 800,39 excl. BTW
/ stuk
€ 968,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen