FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-32-400-10P 8022568
ESBF elektrische cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ESBF-BS-32-400-10P
Rubix:05124094
Fabrikant:8022568
EAN:4052568278250

Documenten
Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-32-400-10P 8022568
elektrische cilinder ESBF-BS-32-400-10P Met kogelomloopspindelaandrijving, elektrisch aangestuurde spindel die de draaibeweging van de motor omzet in een lineaire beweging van de zuigerstang. Werkslag = 400 mm, Grootte = 32, Slag = 400 mm, Draad van zuigerstang = M10x1,25, Omkeerspeling = 40 µm
Electric cylinder ESBF-BS-32-400-10P 8022568
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektrische cilinder |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 863,37 excl. BTW
/ stuk
€ 1.044,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen