PORTWEST JACK 2-IN-1 C464 HI-VIS GEEL/MARINE MT XL
ESSENTIAL BOMBERJAS MET HOGE ZICHTBAARHEID 2 IN 1 GEEL/NAVY BLAUW
Zie technische informatieReferenties
Portwest:C464YNRXL
Rubix:A0391589
EAN:5036108317929

Productdetails : PORTWEST JACK 2-IN-1 C464 HI-VIS GEEL/MARINE MT XL
Een veelzijdig en functioneel kledingstuk met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Deze jas heeft twee ruime zijzakken, een binnenzak op de borst met klittenbandsluiting, een verstelbare, verborgen capuchon en afritsbare mouwen.
Hij heeft een warme fleecevoering en donkere contrasterende delen ter bescherming tegen vuil.
Deze jas is praktisch, robuust en betrouwbaar.
Deze jas heeft twee ruime zijzakken, een binnenzak op de borst met klittenbandsluiting, een verstelbare, verborgen capuchon en afritsbare mouwen.
Hij heeft een warme fleecevoering en donkere contrasterende delen ter bescherming tegen vuil.
Deze jas is praktisch, robuust en betrouwbaar.
Sterke punten
Waterdicht met getapete naden om het binnendringen van water te voorkomen.
Afwerking in waterafstotende stof, waterdruppels glijden van het oppervlak van de stof af.
EN342 Gecertificeerde bescherming tegen kou tot -40 °C.
Volledig gevoerd en gewatteerd om warmte vast te houden.
Verborgen capuchon voor meer functionaliteit.
Geribde binnenmanchetten voor warmte en comfort.
Met fleece gevoerde kraag voor extra warmte.
Reflecterende band voor betere zichtbaarheid.
Afneembare mouwen bieden de gebruiker tal van mogelijkheden.
3 ruime zakken.
Afwerking in waterafstotende stof, waterdruppels glijden van het oppervlak van de stof af.
EN342 Gecertificeerde bescherming tegen kou tot -40 °C.
Volledig gevoerd en gewatteerd om warmte vast te houden.
Verborgen capuchon voor meer functionaliteit.
Geribde binnenmanchetten voor warmte en comfort.
Met fleece gevoerde kraag voor extra warmte.
Reflecterende band voor betere zichtbaarheid.
Afneembare mouwen bieden de gebruiker tal van mogelijkheden.
3 ruime zakken.
Toepassingen
Jas die op twee verschillende manieren kan worden gedragen voor veelzijdig gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,09 excl. BTW
/ stuk
€ 71,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen