HYDROWEAR PILOTJACK RWS ABERDEEN 047455 FLUO ORANJE MT XL
Pilotjack Aberdeen RWS
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:047455-XL
Rubix:22090289
EAN:5420011703038

Productdetails : HYDROWEAR PILOTJACK RWS ABERDEEN 047455 FLUO ORANJE MT XL
4 in 1 pilotjack (winterjack, zomerjack, winterbodywarmer, zomerbodywarmer). Uitneembare voering uit body en mouwen met compacte teddyvoering in de body. Verlengd rugpand verstelbaar met drukknopen. 2 steekzakken. Telefoonpocket. Verdekte rits door flap met drukknoopsluiting, 2 voorzakken met klep, 2 borstzakken met klep. Pennen- en opberkzakje met ritssluiting op mouw. Extra nylon zomervoering in buitenjas. Afneembare fleece winterkraag. Tricot zomerkraag. Extra reflectiebies. Binnenzak in wintervoering en in buitenjas. Verstelbare manchetten d.m.v. klittenband. 285 grams 50% polyester/50% katoen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 285 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester/50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,32 excl. BTW
/ stuk
€ 134,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen