Referenties
Facom:844.S18L10
Rubix:10109366
EAN:3148512071006

Documenten
Productdetails : FACOM MES 844.S18L10
10 scored blade 18 mm case
-Blade scored 18 mm, 7 segments.
-Warning, snap-off blades are not designed to withstand excessive torsion forces.
-Supplied in a 10 blade dispenser
-Blade scored 18 mm, 7 segments.
-Warning, snap-off blades are not designed to withstand excessive torsion forces.
-Supplied in a 10 blade dispenser
E [mm]: 0,53H [mm]: 18L [mm]: 110[g]: 90
Sterke punten
• Afbreekbaar mesblad 18 mm, 7 segmenten.• Ideaal voor alle dagelijkse snijwerkzaamheden: - Dik karton.- Slangen.- Kunststof.- PUR-schuim.- Krimpkous.- Nylonband.- Plasticbuis.- Pakkingen.• Let op! Het afbreekbaar mesblad is niet ontworpen voor grote zijwaartse krachten.• Verkrijgbaar in houder met 10 mesjes.
Toepassingen
Ideal for all everyday cutting applications. -Thick cardboard. -Hose. -Plastic. -Anti-vibration foam. -Retractable thermo sheath. -Nylon strip. - Plastic tube. - Joints.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 79 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 180x48x14 mm |
| Gewicht verpakking | 79 g |
| Type | gescoord blad |
| Voor model | facom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,51 excl. BTW
/ set
€ 6,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
