Referenties
Martor:65232.70
Rubix:11300697
EAN:4002632909061

Productdetails : MARTOR TRAPEZIUM MESJE NR. 65232.70 (BL=10ST)
Het TRAPEZIUMMES NR. 65232 van MARTOR is een hoogwaardig mes van staal. Het is zeer scherp en heeft twee snijkanten die na elkaar kunnen worden gebruikt voor een lange levensduur. De diepe snijkant vergemakkelijkt het snijden en de afgeronde punten verhogen de veiligheid voor de gebruiker. Het mes is 50,1 mm lang, 19 mm breed en 0,63 mm dik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | trapezium mesje |
| Voor model | secunorm profi light / secunorm mizar / argentax regelbar |
| Aangepaste tariefcode | 82119300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,67 excl. BTW
/ blister
€ 8,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
