PORTWEST BROEK MET HOLSTER HI-VI EV4 GRIJS/ORANJE MT 48 TALL
EV4 Hi-Vis stretch broek met afneembare holsterzak klasse 1
Zie technische informatieReferenties
Portwest:EV442OMT48
Rubix:A0618050
Fabrikant:EV442OMT48
EAN:5036108420605

Productdetails : PORTWEST BROEK MET HOLSTER HI-VI EV4 GRIJS/ORANJE MT 48 TALL
De EV4 Stretch Holster Broek heeft een verbeterd ergonomisch ontwerp en maakt gebruik van de doelgerichte plaatsing van lasergesneden ventilatie voor een maximaal ventilatiebereik tijdens het werk. De broek heeft een hoog oplopende tailleband aan de achterkant met zij-elastiek, die bescherming biedt in alle werkhoudingen. Voorgevormde zakken met verstelbare kniestukken, royale voorzakken en multifunctionele dijbeenzakken met rits bieden veilige opbergruimte voor telefoon, pennen en gereedschap. Drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.
EV4 Hi-Vis Stretch afneembare holsterbroek Klasse 1, EV442, Oranje/Metaalgrijs, Maat 48
Sterke punten
De EV4 Hi-Vis Stretch Holsterbroek heeft een verbeterd ergonomisch ontwerp en maakt gebruik van de gerichte plaatsing van lasergeknipte ventilatieopeningen om tijdens het werk een optimaal ventilatiebereik te bieden. De broek heeft een hoge achterband met zij-elastiek, wat bescherming biedt in alle werkhoudingen. Voorgevormde, van boven te laden verstelbare zakken voor kniebeschermers, royaal bemeten voorzakken en multifunctionele dijritszakken bieden veilige opbergruimte voor telefoon, pennen en gereedschap. Overal drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.
Uitstekend waterafstotende, PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco stofafwerking, water parelt van het oppervlak van de stof
Uitstekend waterafstotende, PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco stofafwerking, water parelt van het oppervlak van de stof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 48 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Secundaire kleur | grijs |
| Zakken voor kniestukken | verstelbare, top-loading knie-pad zakken (2-tier) |
| Gewicht | 237,3 g/m² |
| Materiaal | titanmill ultra stretch (92% nylon / 8% elastane); corepro armour voering (72% nylon / 16% polyester / 12% pu); titanmill pro ripstop stretch contrast (92% polyester / 8% elastane, 3l) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,32 excl. BTW
/ stuk
€ 145,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
48