PORTWEST BROEK MET HOLSTER HI-VIS EV4 ZWART/GEEL MT 40 TALL

EV4 Hi-Vis stretch broek met afneembare holsterzak klasse 1

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:EV442YBT40
Rubix:A0618030
Fabrikant:EV442YBT40
EAN:5036108420674
PORTWEST BROEK MET HOLSTER HI-VIS EV4 ZWART/GEEL MT 40 TALL

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maat40
Klasse EN204711
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST BROEK MET HOLSTER HI-VIS EV4 ZWART/GEEL MT 40 TALL


De EV4 Stretch Holster Broek heeft een verbeterd ergonomisch ontwerp en maakt gebruik van de doelgerichte plaatsing van lasergesneden ventilatie voor een maximaal ventilatiebereik tijdens het werk. De broek heeft een hoog oplopende tailleband aan de achterkant met zij-elastiek, die bescherming biedt in alle werkhoudingen. Voorgevormde zakken met verstelbare kniestukken, royale voorzakken en multifunctionele dijbeenzakken met rits bieden veilige opbergruimte voor telefoon, pennen en gereedschap. Drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.
EV4 Hi-Vis Stretch afneembare holsterbroek Klasse 1, EV442, Geel/Zwart Lang, Maat 40

Sterke punten

De EV4 Hi-Vis Stretch Holsterbroek heeft een verbeterd ergonomisch ontwerp en maakt gebruik van de gerichte plaatsing van lasergeknipte ventilatieopeningen om tijdens het werk een optimaal ventilatiebereik te bieden. De broek heeft een hoge achterband met zij-elastiek, wat bescherming biedt in alle werkhoudingen. Voorgevormde, van boven te laden verstelbare zakken voor kniebeschermers, royaal bemeten voorzakken en multifunctionele dijritszakken bieden veilige opbergruimte voor telefoon, pennen en gereedschap. Overal drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.

Uitstekend waterafstotende, PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco stofafwerking, water parelt van het oppervlak van de stof

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maat40
Klasse EN204711
Hoofdmateriaalpolyamide
Secundaire kleurzwart
Zakken voor kniestukkenvoorgevormde, verstelbare kniestukzakken (twee positioneringsopties)
Materiaalbuitenlaag (shell) titanmill ultra: 92% nylon (polyamide) / 8% elastane. voering (lining) corepro armour: 72% nylon / 16% polyester / 12% pu. contrasterende stof (contrast) titanmill pro ripstop stretch: 92% polyester / 8% elastane ripstop (gelamineerd aan 100% polyester micro fleece).
€ 120,32 excl. BTW
/ stuk
€ 145,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur

Maat

40

Hoofdmateriaal

Secundaire kleur