EWELLIX LQBR 30-2LS QUADRO LINEAIRTAFEL
Ewellix Quadro lineaire lagereenheid LQBR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:LQBR 30-2LS
Rubix:03094541
Fabrikant:M/2201527
EAN:7316570012613



Documenten
Productdetails : EWELLIX LQBR 30-2LS QUADRO LINEAIRTAFEL
Ewellix, voormalig SKF Linear Motion, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Quadro lineaire kogellagereenheid met 4 afdichtingen
Sterke punten
Ewellix, voormalig SKF Linear Mtion lineaire kogellagers, behuizingen, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die kunnen worden gebruikt voor de constructie van voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen voor een breed scala van toepassingen. De Ewellix lineaire lagers serie biedt erkende voordelen ten opzichte van concurrerende oplossingen, en wordt beschouwd als een benchmark onder gebruikers van lineaire geleidingssystemen. Ewellix technologische innovaties, productkwaliteit, beschikbaarheid breed assortiment, betrouwbaarheid en levensduur dragen allemaal bij aan efficiënte en kosteneffectieve oplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2150 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 1620x1620x640 mm |
| Gewicht verpakking | 2252 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Belasting stat. C | 10800 N |
| Belasting dyn. C0 | 8500 N |
| Serie | compact series iso 1 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 454,36 excl. BTW
/ stuk
€ 549,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
