Ewellix

Filter opties
Categorieën
  • Lineair techniek (1026)
  • Lagertechniek (29)
  • 1Merk / Fabrikant

    113 Product (en) met 1.055 variant (s):

    Relevance
    • Serie
      Compact serie ISO 1
    • Binnendiameter
      12 mm
    • Buitendiameter
      19 mm

    EWELLIX LBBR 12-2LS KOGELBUS

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • ewellix:LBBR 12-2LS
    • rubix:03091010
    • fabrikant:M/2201178
    • ean:7316570007091
    29,14 excl. BTW
    / stuk
    • Serie
      Standard serie ISO 3
    • Binnendiameter
      12 mm
    • Buitendiameter
      22 mm

    EWELLIX LBCR 12 D-2LS KOGELBUS

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • ewellix:LBCR 12 D-2LS
    • rubix:03091047
    • fabrikant:M/2298013
    • ean:7316576759291
    63,94 excl. BTW
    / stuk
    • Serie
      Standaardserie ISO 3
    • Binnendiameter
      40 mm
    • Buitendiameter
      62 mm

    EWELLIX LBCF 40 A-2LS KOGELBUS

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • ewellix:LBCF 40 A-2LS
    • rubix:03094365
    • fabrikant:M/2200360
    • ean:7316572114407
    185,46 excl. BTW
    / stuk
    • Serie
      Standaardserie ISO 3
    • Binnendiameter
      25 mm
    • Buitendiameter
      40 mm

    EWELLIX LBCT 25 D-2LS KOGELBUS

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • ewellix:LBCT 25 A-2LS
    • rubix:03091098
    • fabrikant:M/2200197
    • ean:7316572118931
    125,01 excl. BTW
    / stuk
    • Serie
      Compacte serie ISO 1
    • Binnendiameter
      40 mm
    • Hoogte
      52 mm

    EWELLIX LUJR 40 SINGLE UNIT GESLOTEN

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • ewellix:LUJR 40
    • rubix:03094653
    • fabrikant:M/2201507
    • ean:7316577656643
    184,69 excl. BTW
    / stuk
    • Serie
      Standaardserie ISO 3
    • Binnendiameter
      16 mm
    • Buitendiameter
      26 mm

    EWELLIX LPAR 16 GLIJBUS GESLOTEN

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ewellix:LPAR 16
    • rubix:03094202
    • fabrikant:M/2201212
    • ean:7316570006940
    61,87 excl. BTW
    / stuk
    • Serie
      Compact serie ISO 1
    • Binnendiameter
      20 mm
    • Buitendiameter
      28,24 mm

    EWELLIX LPBR 20 GLIJLAGER

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ewellix:LPBR 20
    • rubix:03094224
    • fabrikant:M/2201232
    • ean:7316570006889
    28,29 excl. BTW
    / stuk
    • Serie
      Standaardserie ISO 3
    • Binnendiameter
      25 mm
    • Hoogte
      40 mm

    EWELLIX LUCD 25 D-2LS KOGELBUS

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ewellix:LUCD 25-2LS
    • rubix:03091283
    • ean:7316577643742
    179,21 excl. BTW
    / stuk
    • Serie
      Standaardserie ISO 3
    • Binnendiameter
      30 mm
    • Hoogte
      47 mm

    EWELLIX LUCR 30 PA SINGLE UNIT GESLOTEN

    • ewellix:LUCR 30 PA
    • rubix:03094631
    • fabrikant:M/2201297
    • ean:7316570683400
    • Serie
      Compacte serie ISO 1
    • Binnendiameter
      20 mm
    • Hoogte
      28 mm

    EWELLIX LQBR 20-2LS QUADRO LINEAIRTAFEL

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ewellix:LQBR 20-2LS
    • rubix:03094537
    • fabrikant:M/2201525
    • ean:7316570012590
    477,68 excl. BTW
    / stuk
    • Serie
      Standaardserie ISO 3
    • Binnendiameter
      60 mm
    • Hoogte
      90 mm

    EWELLIX LUCS 60-2LS SINGLE UNIT GESLOTEN INSTELBAAR

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ewellix:LUCS 60-2LS
    • rubix:03094496
    • fabrikant:M/2202036
    • ean:7316577643995
    890,18 excl. BTW
    / stuk
    • Breedte
      8,7 mm
    • Lengte
      50 mm
    • Hoogte
      8 mm

    EWELLIX LWRE 3050 ACSM/KIT PRISMA RAIL

    • ewellix:LWRE 3050 ACSM - KIT
    • rubix:03096300
    • Serie
      Standaardserie ISO 3
    • Binnendiameter
      20 mm
    • Buitendiameter
      32 mm

    EWELLIX LBCD 20 D KOGELBUS

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ewellix:LBCD 20 A
    • rubix:03091062
    • ean:7316572116661
    76,82 excl. BTW
    / stuk
    • Serie
      Standaardserie ISO 3
    • Binnendiameter
      12 mm
    • Hoogte
      22 mm

    EWELLIX LQCD 12 D-2LS QUADRO LINEAIRTAFEL

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ewellix:LQCD 12-2LS
    • rubix:03092141
    • ean:7316577655936
    592,98 excl. BTW
    / stuk
    • Serie
      ISO 1 compacte serie
    • Binnendiameter
      12 mm
    • Hoogte
      19 mm

    EWELLIX LTBR 12-2LS TANDEM UNIT GESLOTEN

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ewellix:LTBR 12-2LS
    • rubix:03092090
    • fabrikant:M/2201509
    • ean:7316570012514
    140,58 excl. BTW
    / stuk
    • Serie
      Standaardserie ISO 3
    • Binnendiameter
      30 mm
    • Hoogte
      47 mm

    EWELLIX LUCF 30 D-2LS KOGELBUS

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ewellix:LUCF 30-2LS
    • rubix:03092039
    • fabrikant:M/2201261
    • ean:7316577643490
    225,62 excl. BTW
    / stuk
    • Serie
      Compact serie ISO 1
    • Binnendiameter
      16 mm
    • Hoogte
      24 mm

    EWELLIX LUHR 16-2LS SINGLE UNIT GESLOTEN

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ewellix:LUHR 16-2LS
    • rubix:03091186
    • fabrikant:M/2201485
    • ean:7316577656476
    85,86 excl. BTW
    / stuk
    • Serie
      Standaardserie ISO 3
    • Asdiameter
      12 mm
    • Hoogte
      32 mm

    EWELLIX LEAS 12 A TANDEM ASBOK

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ewellix:LEAS 12 A
    • rubix:03094125
    • fabrikant:M/2201581
    • ean:7316577655707
    105,44 excl. BTW
    / stuk

    EWELLIX FLBU 20 CN FLENSLAGERUNIT

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ewellix:FLBU20 SELF LOCKING PACKED
    • rubix:03096584
    958,38 excl. BTW
    / stuk
    • Binnendiameter
      32 mm
    • Hoogte
      49,5 mm
    • Lengte
      104 mm

    EWELLIX LTCD 20 D-2LS TANDEM UNIT GESLOTEN

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ewellix:LTCD 20-2LS
    • rubix:03092102
    • ean:7316577656346
    270,52 excl. BTW
    / stuk
    • Serie
      Standaardserie ISO 3
    • Asdiameter
      12 mm
    • Hoogte
      32,5 mm

    EWELLIX LSCS 12 ASBOK ALUMINIUM

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ewellix:LSCS 12
    • rubix:03092196
    • fabrikant:M/2201556
    • ean:7316577642929
    38,36 excl. BTW
    / stuk
    • Serie
      Standaardserie ISO 3
    • Binnendiameter
      20 mm
    • Hoogte
      32 mm

    EWELLIX LUND 20 D-2LS SINGLE UNIT GESLOTEN

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ewellix:LUND 20-2LS
    • rubix:03091285
    • ean:7316577656711
    146,33 excl. BTW
    / stuk
    • Serie
      Standaardserie ISO 3
    • Binnendiameter
      30 mm
    • Hoogte
      47 mm

    EWELLIX LVCR 30 D-2LS FLENSUNIT GESLOTEN

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ewellix:LVCR 30 D-2LS
    • rubix:03094195
    • fabrikant:M/2298693
    • ean:7316576867484
    296,70 excl. BTW
    / stuk
    • Serie
      Standaardserie ISO 3
    • Binnendiameter
      30 mm
    • Hoogte
      47 mm

    EWELLIX LVCD 30 D-2LS FLENSUNIT GESLOTEN

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ewellix:LVCD 30-2LS
    • rubix:03094188
    • ean:7316577643865
    209,83 excl. BTW
    / stuk

    24 items van 113