FACOM SCHROEFBIT 1/4" TORX EX.130 T30 25MM
EX.1 - Standaard bits serie 1 voor Torx® schroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:EX.130
Rubix:10101924
EAN:3148510258201



Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 1/4" TORX EX.130 T30 25MM
Met de EX.1 serie biedt Facom een assortiment van 11 Torx®-bits die voldoen aan de officiële specificaties van het sterprofiel, van T6 tot T40. Dankzij de 1/4" aandrijving kunnen ze zowel handmatig als met een schroefmachine worden gebruikt.
Kenmerken:
De Facom EX.1 standaardbits uit serie 1 zijn ontworpen voor Torx®-schroeven, een stervormig profiel met zes lobben dat veel wordt toegepast in industriële en auto-assemblages. De serie omvat elf maten, van T6 tot T40, waardoor een breed scala aan schroefverbindingen kan worden verwerkt. De standaard 1/4" zeskantaandrijving (6,35 mm) is compatibel met bithouderschroevendraaiers, ratelschroevendraaiers en elektrische of pneumatische schroefmachines. Elke bit voldoet aan de officiële Torx®-specificaties, wat zorgt voor een nauwkeurige passing en een beperkt risico op beschadiging van de schroefkop.
Specificaties:
• Aandrijving: 1/4" zeskant (6,35 mm)
• Beschikbare profielen: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 en T40
• Serie: 1 (standaard)
• Gewicht per bit: 5 g tot 6 g, afhankelijk van de referentie
• Profiel: Torx® (sterprofiel)
Normen:
• ISO 1173: internationale norm die de vormen en afmetingen van aandrijvingen voor verwisselbare bits vastlegt, waaronder de 1/4"-aandrijving van deze reeks.
• Conform Torx®-specificaties: elke bit voldoet aan de officiële geometrische toleranties van het Torx®-profiel voor optimale uitwisselbaarheid en nauwkeurige passing.
Kenmerken:
De Facom EX.1 standaardbits uit serie 1 zijn ontworpen voor Torx®-schroeven, een stervormig profiel met zes lobben dat veel wordt toegepast in industriële en auto-assemblages. De serie omvat elf maten, van T6 tot T40, waardoor een breed scala aan schroefverbindingen kan worden verwerkt. De standaard 1/4" zeskantaandrijving (6,35 mm) is compatibel met bithouderschroevendraaiers, ratelschroevendraaiers en elektrische of pneumatische schroefmachines. Elke bit voldoet aan de officiële Torx®-specificaties, wat zorgt voor een nauwkeurige passing en een beperkt risico op beschadiging van de schroefkop.
Specificaties:
• Aandrijving: 1/4" zeskant (6,35 mm)
• Beschikbare profielen: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 en T40
• Serie: 1 (standaard)
• Gewicht per bit: 5 g tot 6 g, afhankelijk van de referentie
• Profiel: Torx® (sterprofiel)
Normen:
• ISO 1173: internationale norm die de vormen en afmetingen van aandrijvingen voor verwisselbare bits vastlegt, waaronder de 1/4"-aandrijving van deze reeks.
• Conform Torx®-specificaties: elke bit voldoet aan de officiële geometrische toleranties van het Torx®-profiel voor optimale uitwisselbaarheid en nauwkeurige passing.
Sterke punten
• Conformiteit met de Torx®-specificaties beperkt slijtage en doorslippen van schroefkoppen.
• Dankzij de 1/4" aandrijving kan snel tussen verschillende gereedschappen worden gewisseld zonder adapter.
• Beschikbaar per afzonderlijke maat voor gericht aanvullen van bestaande bitsets.
• Dankzij de 1/4" aandrijving kan snel tussen verschillende gereedschappen worden gewisseld zonder adapter.
• Beschikbaar per afzonderlijke maat voor gericht aanvullen van bestaande bitsets.
Toepassingen
De Facom EX Torx®-bits worden gebruikt in alle toepassingen waar Torx®-schroeven voorkomen. In industrieel onderhoud worden ze ingezet voor het demonteren en monteren van machinekappen, elektrische behuizingen en technische installaties. In de automobielsector en bij bedrijfsvoertuigen zijn de maten T20 tot T40 geschikt voor bevestigingen van interieurdelen, chassiscomponenten en motoronderdelen. De kleinere maten T6 tot T15 worden vaak gebruikt voor elektronica, IT-apparatuur en elektrische toestellen. In de bouwsector worden Torx®-bits toegepast voor houtschroeven, gevelbevestigingen, lichte staalconstructies en schrijnwerk, waar het sterprofiel gewaardeerd wordt om zijn hoge weerstand tegen doorslippen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 25x6x6 mm |
| Gewicht verpakking | 6 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t30 |
| Lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 67,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden