SMC SERIELE AANSLUITING VENTIELEILAND EX250-IE2
EX250-serie Veldbusinterface
Zie technische informatieReferenties
SMC:EX250-IE2
Rubix:05274018
Fabrikant:EX250-IE2
EAN:3618036111514

Productdetails : SMC SERIELE AANSLUITING VENTIELEILAND EX250-IE2
EX250 is een seriële interface-eenheid die tot 32 magneetventielen aanstuurt. Deze seriële interface is compatibel met ventielen uit de VQC1000/2000/4000- en SV1000/2000/3000-serie. De beschikbare protocollen zijn DeviceNet, CC-Link, AS-i, Profibus-DP en CANopen. Ingangsmodules kunnen worden toegevoegd of verwijderd op het gebruikspunt.
•Polarity: PNP, NPN.
•2/4 inputs.
•Connector type: M8, M12.
•Enclosure: IP67.
Connector Type: 2 (M12 connector, 4 inputs)
•2/4 inputs.
•Connector type: M8, M12.
•Enclosure: IP67.
Connector Type: 2 (M12 connector, 4 inputs)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | invoerblok |
| Spanning | 28,8 V |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,16 excl. BTW
/ stuk
€ 111,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen