GEDORE EXCENTER-HOEKBUIGAPPARAAT 100MM - 280100
Excenter-hoekbuigapparaat 280
Zie technische informatieReferenties
Gedore:280100
Rubix:10241766
Fabrikant:4535010
EAN:4017981280105

Productdetails : GEDORE EXCENTER-HOEKBUIGAPPARAAT 100MM - 280100
• voor rond, vlak en hoekmateriaal van staal, koper en aluminium tot 90°
• met traploos instelbare haakse aanslag
• met lengteaanslag
• handbediend basisapparaat voor montage op de werkbank, met optionele standaard nr. 268500 tbv stationaire gebruik
• met optionele hoeksteun nr. 280250 ook in bankschroef vast te klemmen
• als optie zijn buiggereedschappen voor veelzijdige toepassingen leverbaar - zie E 280 buiggereedschappen
Excenter-hoekbuigapparaat 100 mm voor rond, vlak en hoekmateriaal van staal, koper en aluminium tot 90° met traploos instelbare haakse aanslag met lengteaanslag handbediend basisapparaat voor montage op de werkbank, met optionele standaard nr. 268500 tbv stationaire gebruik met optionele hoeksteun nr. 280250 ook in bankschroef vast te klemmen als optie zijn buiggereedschappen voor veelzijdige toepassingen leverbaar - zie E 280 buiggereedschappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32500 g |
| Diameter buis | 100 mm |
| Gewicht | 30000 g |
| Materiaal | staal, koper en aluminium |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.434,27 excl. BTW
/ stuk
€ 1.735,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
