MILWAUKEE BUISKNIPTANG VOOR KUNSTSTOF 60MM 4932464173
Buiskniptang voor kunststof
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932464173
Rubix:A0879111
EAN:4058546221188

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE BUISKNIPTANG VOOR KUNSTSTOF 60MM 4932464173
Duurzaam roestvrijstaal mes voor méér sneden
Comfortabele handgreep zorgt voor hoogwaardig werkcomfort
Snelle mesontgrendeling zorgt voor hogere werksnelheid
Eénhands bedienbaar metalen slot
Opening in de draagriem verhoogt de veiligheid op de werkplek
Vervangbare bladen
Geschikt voor: pvc, cpvc, pex, pp, pb, pvdf en pe.
Comfortabele handgreep zorgt voor hoogwaardig werkcomfort
Snelle mesontgrendeling zorgt voor hogere werksnelheid
Eénhands bedienbaar metalen slot
Opening in de draagriem verhoogt de veiligheid op de werkplek
Vervangbare bladen
Geschikt voor: pvc, cpvc, pex, pp, pb, pvdf en pe.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 63 mm |
| Materiaal slang | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 94,90
€ 92,50 excl. BTW
/ stuk
€ 111,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
