ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER SDJCL 1212F-11 3600876
Externe draaigereedschapshouder 93° SDJCR /L
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SDJCL 1212F-11
Rubix:20753032
Fabrikant:3600876

Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER SDJCL 1212F-11 3600876
Gereedschapspunt houder met schroefklem voor gereedschapspunten 55° positief tot 7° taps toelopend.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bladhoogte | 12 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | staal |
| Type klemming | schroefklem (vastzetting met schroeven) |
| Maat | 1212 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,00 excl. BTW
/ stuk
€ 125,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen