FACOM HANDGREEP 1/2" MET CARDANGEWRICHT 700MM S.228

Extra lange handgreep met cardangewricht 1/2" - 700 mm

Zie technische informatie

Referenties

Facom:S.228
Rubix:10104226
EAN:3148510579900
FACOM HANDGREEP 1/2" MET CARDANGEWRICHT 700MM S.228

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Lengte700 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM HANDGREEP 1/2" MET CARDANGEWRICHT 700MM S.228


d [mm]: 24d1 [mm]: 25H [mm]: 240L [mm]: 700[kg]: 1,20

Sterke punten

• Met dit hulpstuk met T-vormige handgreep kunnen, door zijn uitzonderlijke lengte, diepliggende moeren worden bereikt.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1195 g
Afmeting verpakking (D x B x H)705x30x30 mm
Gewicht verpakking1208 g
Aansluiting1/2 ''
Lengte700 mm
Afwerkingverchroomd
78,65 excl. BTW
/ stuk
95,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen