GEDORE SCHOTELTREKKER-SORTIMENT IN L-BOXX 136 - 1100-1.41/2A

Extractor Set

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:1100-1.41/2A
Rubix:10051061
Fabrikant:2927284
EAN:4010886945261
GEDORE SCHOTELTREKKER-SORTIMENT IN L-BOXX 136 - 1100-1.41/2A

Productdetails : GEDORE SCHOTELTREKKER-SORTIMENT IN L-BOXX 136 - 1100-1.41/2A


Schoteltrekker-sortiment in L-BOXX 136 voor spanwijdten van Ø 22 tot 115 mm en spandiepten tot 295 mm met draadeind-adapters voor binnendraad M8-M18 om kegellagers, lagerkransen en andere dicht op elkaar zittende delen los te trekken de spandiepte kan door gebruik van verlengstukken 1.38/AV-FV van 195 tot 295 mm worden vergroot 1100 CT2-1.41/2A voor het uitbreiden van lege L-BOXX®-en 136 met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap gereedschappen compleet verzonken in schuimstof, waardoor de volle inzet stapelbaar is inzet bruikbaar in laden met de minimumafmetingen 400 x 310 x 60 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
697,54 excl. BTW
/ stuk
844,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen