BAHCO LAPTOP GEREEDSCHAPSTAS 32D 4750FB4-18TS001
Stoffen gereedschapstas Gereedschapsset voor onderhoudsmonteurs - 51-delig
Zie technische informatieReferenties
Bahco:4750FB4-18TS001
Rubix:A0768721
EAN:7314150302758



Productdetails : BAHCO LAPTOP GEREEDSCHAPSTAS 32D 4750FB4-18TS001
• Een afneembare documenthouder aan elke kant• Afneembaar zijvak: individueel ontworpen om aan de behoeften van elke gebruiker te voldoen• Groot centraal vak met voering voor laptop of soortgelijk apparaat met twee afneembare zijvakken• Meetlint, kaarthouder en telefoonzakje aan één kant• Harde bodem: 100% waterdichtDeze gereedschapskist voor servicemonteurs bevat een breed scala aan gereedschappen uit het assortiment ergonomisch handgereedschap van Bahco, dat is ontworpen met de gebruiker in gedachten en helpt bij het voorkomen van musculoskeletale aandoeningen.Geleverd met• 4750FB4-18 Laptop- en gereedschapstas - harde bodem• 2101G-160 Zijkniptang• 2628G-180 combinatietang • 2430 G-160 punttang 160 • 1rM/SH8 ratelcombinatiesleutelset • 7223 waterpomptang • 2233D-200 Kabelschaar • Sl25 1/4" dopsleutelset • 9070 6" verstelbare moersleutel • 9031 verstelbare moersleutel • 483-20 timmermanshamer • BE-8020 schroef.Dr Ergo 0,5x3,0x60• BE-8040 Schroef.Dr Ergo 0,8x4,0x100 • BE-8150 Schroef.Dr Ergo 1,0x5,5x100 • BE-8155 Schroef.Dr Ergo 1,2x6,5x125 • BE-8610 Schroef.Dr Ergo Ph1x75 • BE-8620 Schroevendraaier Ergo Ph2x100• SC127 Elektriciensschaar 127 mm• SQZ150003 Knijpmes• BE-9777 Schroevendraaierset Hex 2,5-10• MTB-5-25-M-E 5 m tape 25 mm magnetisch Engels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 51 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 464,41 excl. BTW
/ stuk
€ 561,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
