BOSCH EXPERT ACCU 8.0AH EXBA18V-80 1600A036ZB
Extreme looptijd gecombineerd met maximaal vermogen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:1600A036ZB
Rubix:A0854366
Fabrikant:1600A036ZB
EAN:4053423341058





Documenten
Productdetails : BOSCH EXPERT ACCU 8.0AH EXBA18V-80 1600A036ZB
De Expert-accu EXBA18V-80 met hoog vermogen levert tot wel 120% meer looptijd en zorgt zo voor een exceptionele mate van continu werken, zelfs bij zware toepassingen (in vergelijking met GBA 18V 4.0Ah Professional; gegevens van interne laboratoriumtests; slijpen van zacht staal met GWS 18V-15 S + lamellenslijpschijf, intervallen van 30 s met pauzes van 5 s). Deze maakt gebruik van geavanceerde tabloze celtechnologie, wat zorgt voor een maximaal vermogen tot 2.400 W (gegevens van interne laboratoriumtests; onmiddellijk maximaal vermogen, volledig opgeladen, nieuwe accu). Conventionele accu's worden geleverd met multi-tab cellen waarbij maar twee tabs als stroompaden worden gebruikt. Dit vormt een knelpunt dat de weerstand van de accu verhoogt. De tabloze celtechnologie verwijdert dit knelpunt. In plaats van maar twee stroompaden voorziet deze in talloze parallelle stroompaden. Het resultaat: minder weerstand, minder warmte, extreme looptijd en maximaal vermogen. Met de versterkte robuuste behuizing, het uitstekende warmtemanagement met COOLPACK 2.0 en tabloze celtechnologie biedt de EXBA18V-80 een lange levensduur en is zodoende ideaal voor professionals die vertrouwen op robuustheid en prestaties.
De EXBA18V-80 heeft een vergroot temperatuurbereik voor opladen bij een accutemperatuur van -10°C tot +55°C bij het gebruik van de EXAL18V2-320 en EXAL18V-160. Deze is voorzien van een aanduiding met 5 leds die de laadstatus aangeeft met resterende capaciteit en defectrisico-detectie. Compatibel met het Bosch Professional 18V System en met AMPShare, de accu-alliantie van meerdere merken.
Hij kan met de EXAL18V2-320 of EXAL18V-160 in slechts 39 minuten helemaal opgeladen worden, en weegt slechts 1,04 kg.
Sterke punten
• Tot wel 120% meer looptijd dan de GBA 18V 4.0Ah Professional• Extreme looptijd: Exceptionele continue looptijd bij zware toepassingen• Tabloze cellen met hoog vermogen: Minder inwendige weerstand voor een maximaal vermogen tot 2.400 W. (gebaseerd op gegevens van interne laboratoriumtests; onmiddellijk maximaal vermogen met volledig opgeladen, nieuwe accu)• Lange levensduur: Robuust ontwerp, versterkte behuizing en uitmuntend warmtemanagement met COOLPACK 2.0 en tabloze celtechnologie• Eén accu voor alles: Compatibel met het Bosch Professional 18V System en met AMPShare, de accu-alliantie van meerdere merken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 8 Ah |
| Spanning | 18 V |
| Model | exba18v-80 |
| Gewicht | 1,16 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,27 excl. BTW
/ stuk
€ 216,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
