Referenties
Festo:F-3-1/4-B
Rubix:05102197
Fabrikant:8984
EAN:4052568001681

Documenten
Productdetails : FESTO VOETVENTIEL F-3-1/4-B 8984
Voetklep F-3-1/4-B geen vergrendeling. Klepfunctie=3/2 gesloten, monostabiel, Type aansturing=handmatig, Standaard nominaal debiet=600 l/min, Werkdruk=-0,95 - 10 bar, Ontwerpstructuur=schotelzitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 190x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 568,2 g |
| Type | klep met g1/4-verbinding |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 600 l/min |
| Land van oorsprong | BR |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,53 excl. BTW
/ stuk
€ 254,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden