PIAB ZUIGNAP F40 MET ADAPTER 3150050P
F40-2 Nitril-PVC-zuigkussen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:3150050P
Rubix:05150102
Fabrikant:3150050P



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP F40 MET ADAPTER 3150050P
F40-2 Nitril-PVC-zuiggrijper, 1/8" NPSF binnendraad, met debietbegrenzer. Geschikt voor vlakke oppervlakken zoals karton, metalen of glazen platen en poreuze materialen. Stoppen voorkomen dat voorwerpen die worden gehanteerd vervormen en in de zuignappen worden gezogen. De zuignappen zijn zeer stabiel, met zeer weinig pletspeling. Ze zijn ook geschikt wanneer de hefkracht evenwijdig is met het oppervlak, dankzij de stops die de wrijving verhogen.
Sterke punten
Stoppen onder de zuignap rok beperken vervorming van de behandelde voorwerpen en verhogen de wrijving.
Toepassingen
Geschikt voor vlakke oppervlakken.
Aanbevolen wanneer de hefkracht parallel is aan het contactoppervlak.
Aanbevolen wanneer de hefkracht parallel is aan het contactoppervlak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nitril-pvc |
| Diameter | 40 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap f40 met adapter 3150050p |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,23 excl. BTW
/ stuk
€ 57,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen