Referenties
Stahlwille:42450075
Rubix:A0605520
EAN:4018754025411

Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSLAGSLEUTEL 4205A 2 3/16
DIN 7444, gelegeerd staal, staalgrijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x86x270 mm |
| Logistiek gewicht | 1320 g |
| Lengte | 270 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,61 excl. BTW
/ stuk
€ 129,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
