ISCAR FREESWISSELPLAAT SPMT 100408R-HQ-M IC328 5603698
Faceer- en draaibankplaat SPMT 100408R-HQ-M IC328
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SPMT 100408R-HQ-M IC328
Rubix:A0510685
Fabrikant:5603698

Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT SPMT 100408R-HQ-M IC328 5603698
Toepassingen
Verkrijgbaar in 2 kwaliteiten: IC928: PVD+TiAlN coating. Aanbevolen voor onderbroken snedes en zware bewerkingen van roestvrij staal, vuurvaste legeringen en IC328 gelegeerd staal:
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | spmt 100408r-hq-m |
| Schakering | ic328 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 187,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen