FACOM BAKJESHOUDER SERIE 5003 A2 1177,5X275X90MM F50030074
Lichte en middelzware rekken Facom
Zie technische informatieReferenties
Facom:F50030074
Rubix:A0139353
Fabrikant:130344
EAN:3662424106453


Technische samenvatting
| Type | facom bakjeshouder serie 5003 a2 1177,5 x 275 x 140 mm f50030074 |
|---|---|
| Hoogte | 140 mm |
| Lengte | 1177,5 mm |
Productdetails : FACOM BAKJESHOUDER SERIE 5003 A2 1177,5X275X90MM F50030074
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | facom bakjeshouder serie 5003 a2 1177,5 x 275 x 140 mm f50030074 |
| Hoogte | 140 mm |
| Lengte | 1177,5 mm |
| Diepte | 275 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,23 excl. BTW
/ stuk
€ 178,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen