SPARTEX G-PROTEC STARTING KIT 5 2000X1000X800 892359
Legbordstelling G-PROTEC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:854439
Spartex:892359
Rubix:A0283784
EAN:3660338449307

Documenten
Productdetails : SPARTEX G-PROTEC STARTING KIT 5 2000X1000X800 892359
Rek met geperforeerde staanders van 62,5 mm voor het verstellen van buisplanken.
Staanders voorzien van kunststof voetjes
Rek met 5 buisplanken. Afwerking van de staanders in grijs staal RAL 7024, legborden in grijs RAL 7024 en voorraadbakken in grijs RAL 7035.
Maximale belasting per legbord van 120 tot 250 kg, maximale belasting per vak: 1200 kg
Optioneel: Houten deksel voor de opslag van kleine onderdelen; stalen retentiebak te plaatsen op de legborden voor de opslag van niet-corrosief vervuilende producten.
Samenstelling van het element:
- Startelement: 4 palen en 5 buisplanken
- Volgend element: 2 palen en 5 buisplanken.
Installatievoorwaarden
- Controleer of de vloer voldoende capaciteit heeft, correct en vlak is
- Plaats een legbord aan de basis van de palen op maximaal 20 cm van de grond
- Maximale ruimte tussen 2 legborden: 50cm
- Let erop dat de zwaarste lasten aan de basis van het rek worden geplaatst.
Staanders voorzien van kunststof voetjes
Rek met 5 buisplanken. Afwerking van de staanders in grijs staal RAL 7024, legborden in grijs RAL 7024 en voorraadbakken in grijs RAL 7035.
Maximale belasting per legbord van 120 tot 250 kg, maximale belasting per vak: 1200 kg
Optioneel: Houten deksel voor de opslag van kleine onderdelen; stalen retentiebak te plaatsen op de legborden voor de opslag van niet-corrosief vervuilende producten.
Samenstelling van het element:
- Startelement: 4 palen en 5 buisplanken
- Volgend element: 2 palen en 5 buisplanken.
Installatievoorwaarden
- Controleer of de vloer voldoende capaciteit heeft, correct en vlak is
- Plaats een legbord aan de basis van de palen op maximaal 20 cm van de grond
- Maximale ruimte tussen 2 legborden: 50cm
- Let erop dat de zwaarste lasten aan de basis van het rek worden geplaatst.
Voldoet aan FEM 10.2.06
Toepassingen
Rekken geschikt voor natte opslag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | startpakket |
| Belasting per trap | 233 kg |
| Aantal niveaus | 5 |
| Hoogte | 2000 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Diepte | 800 mm |
| Type plank | buisvormig |
| Statische lading | 1200 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 260,85 excl. BTW
/ stuk
€ 315,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
