Referenties
Facom:S.12APB
Rubix:A0067950
Fabrikant:142196
EAN:3148515655128


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' (vierkant aandrijvingsprofiel) '' |
|---|---|
| Diameter | 22,8 mm |
| Lengte | 36 mm |
Productdetails : FACOM DOP 1/2 12KANT 12MM S.12APB
Facom dop 1/2 12kant 12mm s.12apb
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' (vierkant aandrijvingsprofiel) '' |
| Diameter | 22,8 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,9 '' |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Gewicht | 50 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,49 excl. BTW
/ stuk
€ 5,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen