ACTION VERLENGSTUK 2 1/2" - 250MM DO7212-0-250
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:2 1/2" X 250 DO7212-0-250
Rubix:A0342071
Fabrikant:DO7212-0-250
EAN:8717981109364

Documenten
Productdetails : ACTION VERLENGSTUK 2 1/2" - 250MM DO7212-0-250
Verlengstuk 2 1/2" x 250
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 2 1/2 '' |
| Lengte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 691,83 excl. BTW
/ stuk
€ 837,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
