FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 6 LADEN M3 ZWART JET.6NM3A

FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 6 LADEN M3 ROOD JET.6M3A

Zie technische informatie
Referenties
Facom:JET.6NM3A
Rubix:A0139279
EAN:3662424106712
FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 6 LADEN M3 ZWART JET.6NM3A
brand logo
Technische samenvatting
Aantal lades6
Toegestane lading900 kg
Breedte814 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 6 LADEN M3 ZWART JET.6NM3A


De Facom JET gereedschapswagen is een robuust en functioneel opbergmeubel, ontworpen om de organisatie van gereedschap in professionele werkplaatsen te optimaliseren. Met 6 laden die elk plaats bieden aan maximaal 3 modules, biedt deze wagen een doordachte opslagcapaciteit in een compact formaat. Het bovenblad van 0,28 m² vergroot de veelzijdigheid doordat het ook als extra werkoppervlak kan worden gebruikt.

Kenmerken:
De Facom JET gereedschapswagen combineert een verstevigde metalen constructie met een doordacht ergonomisch ontwerp. De volledig uittrekbare laden zijn gemonteerd op kogelgeleiders en kunnen elk tot 20 kg dragen. Het zelfsluitende systeem zorgt voor een veilige en gecontroleerde sluiting. De laden zijn compatibel met alle thermogevormde en schuimmodules van het Facom Modular System, inclusief speciale modules voor 270 mm laden. Het bovenblad bestaat uit een 15 mm houten paneel, bedekt met een 2 mm aluminium tranenplaat, bestand tegen schokken en koolwaterstoffen, en kan een statische belasting tot 900 kg dragen. Aluminium rails aan de zijkanten maken de snelle en veilige bevestiging van accessoires mogelijk. De wagen is bovendien uitgerust met geïntegreerde bi-materiaal handgrepen, opstaande randen tegen het afvallen van gereedschap, een opbergmogelijkheid voor 8 schroevendraaiers en een centraal vergrendelingssysteem met sleutel (2 sleutels meegeleverd). Vier wielen van 125 mm, waarvan 2 zwenkwielen met rem, garanderen een uitstekende wendbaarheid, ook bij volle belasting.

Specificaties:
• Aantal laden: 6
• Configuratie laden: 4 x H 60 mm (12 modules), 1 x H 130 mm (3 modules), 1 x H 270 mm
• Interne afmetingen laden: 569 x 421 x 60 / 130 / 270 mm
• Totale draagcapaciteit laden: 140 kg
• Draagcapaciteit per lade: 20 kg
• Totaal nuttig volume: 155 liter
• Sluitmechanisme: zelfsluitend met terugtrekveer + centrale vergrendeling met sleutel
• Werkblad: 605 x 461 mm (0,28 m²)
• Maximale draagcapaciteit werkblad: 900 kg
• Materiaal werkblad: hout 15 mm + aluminium tranenplaat 2 mm + slagvast polypropyleen randen
• Aantal wielen: 4 (2 vaste, 2 zwenkbaar met rem)
• Wieldiameter: 125 mm
• Nettogewicht: 75,5 kg
• Meegeleverde scheidingswanden: 6 x JET215 (laden 60 mm) + 2 x JET216 (lade 130 mm)
• Materiaal hoekbescherming: zacht kunststof
• Plaatdikte romp: 1 mm
• Draaihoek wielen: 360°

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een onbetwiste referentie in de wereld van professioneel gereedschap. Het merk staat bekend om de kwaliteit en duurzaamheid van zijn producten en zet zich in om betrouwbare oplossingen te bieden voor professionals in alle sectoren. Het biedt vandaag de dag meer dan 10.000 referenties voor het onderhoud, de mechanica, de industrie en de luchtvaart.
Gereedschapswagen, 6 lades, L 569 x H 421 mm, 3 modules per lade, 0,28 m² bovenblad
Producthoogte 971 mm, productlengte 774 mm
• 1 ladehoogte 270 mm
• De lades kunnen worden uitgerust met alle thermovorm- of schuimmodules van het FACOM Modular system programme
• 270 mm lades kunnen ook worden voorzien van modules
• Volledig uitschuifbare lades: dankzij de kogellagergeleiders schuiven de lades volledig uit en hebben ze een draagvermogen van 20/25/35 kg
• Het zelfsluitende systeem met veerterugloop biedt een efficiënte en veilige sluiting. 100% uitschuifbare lades voor optimaal gebruiksgemak
• Totale draagcapaciteit van de lades: 140 kg
• Nuttig opslagvolume: 155 liter
• Gebruikbare ladeafmetingen: L 569 x D 421 x H 60/130/270 mm
• Wordt geleverd met 6 JET2.15 tussenschotten voor 60 mm lades en 2 JET2.16 tussenschotten voor 130 mm lades
• Aanvullende tussenschotten kunnen optioneel worden aangeschaft indien nodig
• Werkblad: extra groot werkvlak, bruikbaar oppervlak 605 x 461 mm, 0,28 m². +25% t.o.v. JET
• Sterker: 2 mm dikke aluminiumplaat bedekt een 15 mm dikke houten plaat. De uiteinden zijn vervaardigd van schokbestendig polypropyleen. De bak kan worden uitgerust met een bankschroef, is bestand tegen slagen en koolwaterstoffen en tegen een statische belasting van 900 kg
• Nog functioneler: geïntegreerde tweemateriaalgreep met softgrip aan elke zijde van de trolley. Eén om te verplaatsen en één om de trolley over obstakels te tillen
• Innovatie: de aluminium werkbladrails zijn ontworpen als geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires
• Het bevestigen van accessoires is snel en veilig
• Er is een breed scala aan accessoires beschikbaar waarmee u uw werkstation kunt aanpassen aan uw behoeften en er een echte werkplek van kunt maken
• Specifieke uitsparingen voor 8 schroevendraaiers
• Geïntegreerde randen voorkomen dat gereedschap eruit valt tijdens het verplaatsen
• Ergonomische en veilige lades: exclusief ontwerp van aluminium kantelgrepen met veiligheidshaken. Geen risico op openen tijdens verplaatsing
• Het hoogwaardige zelfsluitende systeem zorgt voor sluiting en verhoogt de veiligheid
• Centraal slotsysteem met sleutelvergrendeling, geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend
• Elastomere thermoplastische stootranden op de 4 hoeken en op de lades voor goede schokabsorptie
• Manoeuvreerbaarheid: lage aanzetkracht, lange levensduur, hoge weerstand tegen zware belasting
• 4 wielen diameter 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen, elk uitgerust met een rem voor meer stabiliteit bij stilstaand werk
• De trolley wordt geleverd met de wielen al gemonteerd
• Accessoires: het werkblad en de zijkanten van de trolley kunnen worden uitgerust met een breed scala aan accessoires, van de meest eenvoudige tot de meest geavanceerde
• Bovenkist beschikbaar als optionele eenheid voor extra volume en flexibiliteit
• Garantie: De FACOM JET Series wordt in Frankrijk vervaardigd volgens de hoogste specificaties en normen
• Elk model wordt zorgvuldig getest om de prestaties te evalueren en valideren en wordt geleverd met een garantie van vijf jaar
• De lades zijn getest over 50.000 open-/sluitcycli, d.w.z. 10 jaar gebruik

Sterke punten

• Hoge opslagcapaciteit met 6 modulaire laden
• Compatibel met alle modules van het Facom Modular System, ook voor hoge laden
• Extra robuust werkoppervlak, bestand tegen schokken en koolwaterstoffen
• Veilig automatisch sluitmechanisme met zelfsluitend systeem
• Mobiliteit en stabiliteit door 4 versterkte wielen met rem
• Geoptimaliseerde ergonomie: soft-touch handgrepen, opstaande randen, schroevendraaierhouder
• Verhoogde veiligheid dankzij centrale vergrendeling

Toepassingen

De Facom JET gereedschapswagen is ideaal voor onderhoudswerkplaatsen, autogarages, industriële productie-eenheden en technische diensten. Hij maakt een efficiënte organisatie van werkplekken mogelijk, met snelle en veilige toegang tot het gereedschap. Dankzij de mobiele constructie en de compatibiliteit met accessoires fungeert hij als een volledig personaliseerbaar werkstation in elke omgeving waar compactheid, robuustheid en efficiëntie vereist zijn.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal lades6
Toegestane lading900 kg
Breedte814 mm
Diepte575 mm
Hoogte1005 mm
Materiaalmetaal (aluminium werkbladplaat); schokbestendige polypropyleen uiteinden; harde kunststof hoekbeschermers
Aantal elementen15
Kleurzwart
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
831,50 excl. BTW
/ stuk
1.006,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden