FACOM WERKPLAATSWAGEN 3PLANKEN 2LADEN M3 ROOD JET.UC3S2DM3A
Gereedschapswagen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:JET.UC3S2DM3A
Rubix:A0139289
Fabrikant:JET.UC3S2DM3A
EAN:3662424107160



Documenten
Productdetails : FACOM WERKPLAATSWAGEN 3PLANKEN 2LADEN M3 ROOD JET.UC3S2DM3A
Sterke punten
•M3 gereedschapswagen met 2 lades
Zeer duurzaam werkoppervlak op het eerste niveau 605 x 461 mm, 0.28m²
2 metalen legplanken met afneembare zwarte ABS-platen voor goede bescherming en eenvoudig onderhoud, L 595 x D 500 x H 28 mm. 2 mogelijke posities voor het middelste legbord
2 lades L 569 x D 421 x H 60 mm kunnen worden uitgerust met alle thermo gevormde of schuimmodules van het FACOM Modular-systeem
Volledig uitschuifbare lades: Dankzij kogellagergeleiders schuiven de lades volledig uit en hebben ze een capaciteit van 20 kg
Centrale vergrendeling met cilinderslot, geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend is
Kan worden uitgerust met JET2.15 scheidingswanden voor 60 mm lades, niet meegeleverd
Extra groot werkblad
Hoge bestendigheid: 2 mm aluminiumplaat (rijstkorrelafwerking) bedekt een 15 mm houten plaat. De eindkappen zijn gemaakt van slagvast polypropyleen. Het werkblad kan een bankschroef opnemen en is bestand tegen stoten en koolwaterstoffen en een statische belasting van 900 kg
Nog functioneler: Geïntegreerde bi-materiaalgrepen met zachte coating aan beide zijden van het kastje. Eén om te verplaatsen en één om de rolkast op te tillen en over obstakels te rijden
Specifieke uitsparingen voor 8 schroevendraaiers
Geïntegreerde opstaande randen voorkomen dat gereedschap eruit valt tijdens het verplaatsen
Innovatie: De aluminium rails van het werkblad zijn ontworpen als geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires. Het monteren van accessoires is snel en veilig. Een breed assortiment accessoires is beschikbaar en stelt u in staat uw rolkast naar wens aan te passen en er een echte werkplek van te maken
Manoeuvreerbaarheid: Lage aanloopweerstand, lange levensduur, hoge weerstand tegen zware belastingen
4 wielen diameter 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen, elk uitgerust met een rem voor meer stabiliteit bij werken in stilstand
Geleverd met wielen reeds gemonteerd
Totaalafmetingen L 814 x D 575 x H 1005 mm. Gewicht 38.5 kg
Zeer duurzaam werkoppervlak op het eerste niveau 605 x 461 mm, 0.28m²
2 metalen legplanken met afneembare zwarte ABS-platen voor goede bescherming en eenvoudig onderhoud, L 595 x D 500 x H 28 mm. 2 mogelijke posities voor het middelste legbord
2 lades L 569 x D 421 x H 60 mm kunnen worden uitgerust met alle thermo gevormde of schuimmodules van het FACOM Modular-systeem
Volledig uitschuifbare lades: Dankzij kogellagergeleiders schuiven de lades volledig uit en hebben ze een capaciteit van 20 kg
Centrale vergrendeling met cilinderslot, geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend is
Kan worden uitgerust met JET2.15 scheidingswanden voor 60 mm lades, niet meegeleverd
Extra groot werkblad
Hoge bestendigheid: 2 mm aluminiumplaat (rijstkorrelafwerking) bedekt een 15 mm houten plaat. De eindkappen zijn gemaakt van slagvast polypropyleen. Het werkblad kan een bankschroef opnemen en is bestand tegen stoten en koolwaterstoffen en een statische belasting van 900 kg
Nog functioneler: Geïntegreerde bi-materiaalgrepen met zachte coating aan beide zijden van het kastje. Eén om te verplaatsen en één om de rolkast op te tillen en over obstakels te rijden
Specifieke uitsparingen voor 8 schroevendraaiers
Geïntegreerde opstaande randen voorkomen dat gereedschap eruit valt tijdens het verplaatsen
Innovatie: De aluminium rails van het werkblad zijn ontworpen als geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires. Het monteren van accessoires is snel en veilig. Een breed assortiment accessoires is beschikbaar en stelt u in staat uw rolkast naar wens aan te passen en er een echte werkplek van te maken
Manoeuvreerbaarheid: Lage aanloopweerstand, lange levensduur, hoge weerstand tegen zware belastingen
4 wielen diameter 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen, elk uitgerust met een rem voor meer stabiliteit bij werken in stilstand
Geleverd met wielen reeds gemonteerd
Totaalafmetingen L 814 x D 575 x H 1005 mm. Gewicht 38.5 kg
Toepassingen
Werkplek en opslag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 2 |
| Toegestane lading | 900 kg |
| Breedte | 814 mm |
| Diepte | 575 mm |
| Hoogte | 1005 mm |
| Materiaal | aluminium; houten plaat; abs; polypropyleen |
| Aantal elementen | 3 |
| Kleur | veelkleurig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 535,00 excl. BTW
/ stuk
€ 647,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
